Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-87ST ZD Holdering, E-stil, 7/8 tommer utvendig diameter, 50pk | AE3CQH 5CE27

ROTOR CLIP E-87ST ZD holderring, E-stil, 7/8 tomme utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CQH Modell: E-87ST ZDKryssref.: 5CE27

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
483NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.320 "
Clearance Dia. Gratis OD1.300 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.020 "
Passer til Groove Dia.0.675 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.7 / 8 "
Gratis ID0.668 "
Gratis OD1.300 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-87ST ZD holderring, E-stil, 7/8 tomme utvendig diameter, 50pk
483NOK /pakke