Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE PO-37ST PA Puddelholderring, ekstern type, 3/8 tommers størrelse, 50pk | AE3CRF 5CE67

ROTOR CLIP PO-37ST PA puddelholderring, ekstern type, 3/8 tommer størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE3CRF Modell: PO-37ST PAKryssref.: 5CE67

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPuddelstil-holdering
Clearance Dia. (Utgitt)0.720 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.022 "
Passer til Groove Dia.0.331 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.312 "
Gratis OD0.680 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.006 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP PO-37ST PA puddelholderring, ekstern type, 3/8 tommer størrelse, 50pk
150NOK /pakke