Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-9SS Holdering, utvendig dia. 3/32, 100pk | AE3GNC 5DE41

ROTOR CLIP E-9SS Holdering, utvendig dia. 3/32, 100pk

På lager
Vare: AE3GNC Modell: E-9SSKryssreferanse: 5DE41

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
235NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.200 "
Clearance Dia. Gratis OD0.187 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.010 "
Passer til Groove Dia.0.074 "
Passer til sporbredde0.02 "
For aksel Dia.3 / 32 "
Gratis ID0.073 "
Gratis OD0.187 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet100,000 psi
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-9SS Holdering, utvendig dia. 3/32, 100pk
235NOK /pakke