BUSSMANN Sikringsholdere

Designet for å montere og holde sikringen på elektriske tilkoblingspunkter for å opprettholde kontakt med kretsen. Har IP20 fingersikker konstruksjon for beskyttelse mot elektriske støt og 35 mm DIN-skinne monteringsstil. Tilgjengelig i 1-, 2- og 3-polet designalternativer

filtre

BUSSMANN -

CHCC sikringsholder, UL klasse CC, med indikator

StilModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris (eks. mva)
ACHCC1DI-48U----185NOK
BCHCC3DIU2.06 "2.90930.702 252NOK
CCHCC2DIU2.91 "2.90920.701 497NOK
DCHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "724NOK
BUSSMANN -

Modulære sikringsholdere i CH-serien, EasyID-vindusindikator

StilModellPris (eks. mva)
ACH60J32 106NOK
BCH60J21 404NOK
CCH60J1681NOK
BUSSMANN -

CHCC sikringsholder, UL klasse CC, uten indikator

StilModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris (eks. mva)
ACHCC3DU2.06 "2.90930.701 611NOK
BCHCC2DU2.91 "2.90920.701 008NOK
CCHCC1DU73mm87mm117.5mm263NOK
BUSSMANN -

Sikringsholdere

StilModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris (eks. mva)
ACM30CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970NOK
BOPM-1038-600 VAC30Fingersikker13 / 32 "D1.5 "Midget2 294NOK
CHRJ forlengelse-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
DHPG-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget243NOK
ECM100CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 323NOK
FCM20CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 575NOK
GHHN0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-111NOK
HH] HK0.56 "32 VAC20IKKE RELEVANT0.25 "-1.25 "-102NOK
IHHM0.59 "IKKE RELEVANT30IKKE RELEVANT--0.64 "-103NOK
JATM-FHID0.59 "Ikke rangert20IKKE RELEVANT--0.64 "-190NOK
KHHL0.59 "IKKE RELEVANT20IKKE RELEVANT--0.64 "-122NOK
LHHX1.37 "IKKE RELEVANT48DCstøpt--3.33 "-492NOK
BUSSMANN -

Safety J Fingersikre sikringsholdere, klasse J

StilModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
AJTN60060AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "682NOK
BJTN60030Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "671NOK
BUSSMANN -

CH Series modulære sikringsholdere, neonlampeindikator

StilModellAntall polerPris (eks. mva)
ACH60J1I1 pol772NOK
BCH60J2I2 pol1 593NOK
CCH60J3I3 pol3 026NOK
BUSSMANN -

HFA Series In-line vanntette holdere

StilModellAC-spenningsvurderingDC-spenningsvurderingLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AHFA-HH---513NOK
RFQ
AHFA-HH-R---415NOK
RFQ
AHFA-R250 VAC125 VDC16 til 121 093NOK
BHFA250V ACIkke rangert#16 til #12469NOK
RFQ
BUSSMANN -

Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien LPJ, JKS

Bussmann fingersikre sikringsblokker gir sikker beskyttelse for sikringer i Eaton LPJ- og JKS-serien. Disse blokkene brukes i industrielle og kommersielle applikasjoner hvor sikkerhet og pålitelighet er avgjørende. De holder sikringer sikkert i elektriske kretser, beskytter utstyr og forhindrer skade forårsaket av overstrøm eller kortslutning. Disse sikringsblokkene har en fingersikker design for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende deler, reduserer risikoen for elektrisk støt og sikrer arbeidernes sikkerhet. De kombinerer en sikringsblokk og strømfordelingsblokk i én komponent og forenkler paneloppsettet og bruker opptil 65 % mindre panelplass. Disse blokkene bruker færre ledningsforbindelser for redusert watt-tap og generell driftstemperatur for panelet.

StilModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdePris (eks. mva)
AJT6003030302.52 "1.23 "18 til 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "427NOK
AJT6006060601.06 "1.52 "14 til 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "568NOK
BUSSMANN -

Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien FNQ-R, KTK-R, LP-CC

StilModellIndikator for blåst sikringDC-spenningsvurderingSikringsblokkdesignPris (eks. mva)
AOPM-1038RSWJa300 VDCTrykk på Sikker med frakobling5 787NOK
BOPM-1038RJa600 VDCTrykk på Safe4 327NOK
AOPM-1038RSWCJa og fjernkontroll300 VDCTrykk på Sikker med frakobling7 025NOK
BOPM-1038RCJa og fjernkontroll600 VDCTrykk på Safe4 707NOK
BUSSMANN -

Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien TCFH

StilModellLedningsstørrelseForsterker ACDybdeSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
ATCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "955NOK
BTCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "601NOK
BTCFH30N18 til 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "569NOK
StilModellForsterker ACMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
AHLQ-1/21/21/2123NOK
AHLQ-555130NOK
AHLQ-888130NOK
AHLQ-101010128NOK
AHLQ-1-6 / 1016/1010128NOK
AHLQ-3-2 / 1032/1010130NOK
BUSSMANN -

Sikringsholdere for sikringsserier ATC

StilModellSakSikringslengdeForsterker ACIndikator for blåst sikringSikring UL-klasseHøydeIndikerer / ikke indikererLengdePris (eks. mva)
AATC-FHIDSikringsholderen0.73 "20JaH0.7 "indikerer1.33 "190NOK
BBP / HHA-RPSikringsholderen0.73 "10NeiCC0.9 "Ikke indikerer1.25 "691NOK
CHHDSikringsholderen0.75 "30NeiH0.41 "Ikke indikerer9.75 "79NOK
DHHCSikringsholderen0.73 "20NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "87NOK
EHHGSikringsholder med deksel1.125 "30NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "119NOK
FHHFSikringsholder med deksel1.125 "20NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "125NOK
BUSSMANN -

Sikringsholdere for Fuse Series HTB

StilModellHøydeForsterker ACConnector TypeLengdeMaks. ForsterkerMonteringsstilPaneltykkelseBreddePris (eks. mva)
AHTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "148NOK
BHTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "142NOK
CHTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "126NOK
DHTB-48I-R1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "158NOK
BHTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20På linje19 / 64 "0.25 "179NOK
BUSSMANN -

Sikringsholdere for sikringsserie HKP

StilModellLengdeForsterker ACConnector TypeMaks. ForsterkerBreddeDybdeSikringsblokkdesignSikring Dia.Pris (eks. mva)
AHKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-IKKE RELEVANT-189NOK
AHKP0.25 "30Loddetinn300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "121NOK
BHKP-HH-R0.69 "15Skli på150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "137NOK
BUSSMANN -

Sikringsholdere for sikringsserier BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

StilModellMonteringsstilConnector TypeDybdeBreddeLedningsstørrelseSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodePris (eks. mva)
AHEB-AW-RLC-APå linjecrimp-0.41 "12 til 8 CuInline, Breakaway0.41 "D1 337NOK
BHEB-AAPå linjecrimp-0.41 "12 til 8 CuPå linje13 / 32 "D708NOK
CHEB-AW-RYCPå linjeKrymp / stilleskrue0.94 "1.11 "12 til 3 linjer, 12 til 8 bare laste CuPå linje0.41 "D1 876NOK
DHPSPanelHurtigkobling / lodding2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "D / W447NOK
BUSSMANN -

Sikringsholder, 30A, 600V

ModellSakPris (eks. mva)
OPMNGSA005CBD3AVL143NOK
BUSSMANN -

Sikringsholder tilbehør

ModellSakPris (eks. mva)
CH22IP20BC9HVP40NOK
BUSSMANN -

Koble fra bryteren

ModellSakPris (eks. mva)
15100-604AD7ACN20 361 NOK
BUSSMANN -

Breakaway sikringsholder, 0-30A, krympetype, termoplast

ModellSakPris (eks. mva)
HET-AW-RYCBD3HLK2 213 NOK
BUSSMANN -

Holder sikring 12 A

ModellSakPris (eks. mva)
HLRAA9FFL108NOK
BUSSMANN -

Sikringsholder, sikringsblokker, koblingsblokk, stud type, 250A

ModellSakPris (eks. mva)
C4044-1BD2YDC254NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?