Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HLQ-8 Holder Sikring 6 1 / 4-8 AC | AA9FFK 1CW07

BUSSMANN HLQ-8 Holder Sikring 6 1/4-8 AC

På lager
Vare: AA9FFK Modell: HLQ-8Kryssreferanse: 1CW07

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-line sikringsholder
AC-spenningsvurdering300 VAC
Strømområde1 til 8
Forsterker AC8
Connector TypeLedninger
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
SikringsblokkdesignIKKE RELEVANT
SikringstypeGlass og keramikk
Sikring UL-klasseH, K.
Høyde2.25 "
Lengde0.62 "
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning300
MonteringsstilPå linje
Antall poler1
typenAvslag
Bredde0.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMaks. ForsterkerPris
BUSSMANN HLQ-1-6 / 10 Holder Sikring 6 / 10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010132NOK
BUSSMANN HLQ-1/2 Holder Sikring 1/2 A | AA9FFF 1CW03 HLQ-1/21/21/2136NOK
BUSSMANN HLQ-10 Holder Sikring 10 AC | AA9FFG 1CW04 HLQ-101010132NOK
BUSSMANN HLQ-3-2 / 10 Holder Sikring 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010130NOK
BUSSMANN HLQ-5 Holder Sikring 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HLQ-8 Holder Sikring 6 1/4-8 AC
141NOK / enhet