BRADY Rørmarkør, damp


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
5851-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester169NOK
A
II-5851
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester241NOK
B
4129-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark265NOK
B
4129-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark128NOK
B
4129-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark99NOK
B
4129-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark224NOK
A
5851-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester131NOK
C
7270-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
D
7412-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
E
7412-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
F
7270-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
G
109725
8"GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 829 NOK
H
5767-O
8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
I
41513
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 256 NOK
J
20468
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm346NOK
K
109727
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
H
5767-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester219NOK
L
4129-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark231NOK
L
4129-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark418NOK
L
4129-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark327NOK
H
II-5767
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester317NOK
K
109728
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl674NOK
G
109726
12 "GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 512 NOK
M
15567
12 "Gul-12 "SvartSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 768 NOK
J
73929
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm560NOK
N
7412-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
O
7270-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
O
7270-1HV
24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
P
5767-HPHV
32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?