Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15567 Pipe Marker Steam Yellow | AF4DBR 8RKV8

BRADY 15567 Pipe Marker Steam Gul

På lager
Vare: AF4DBR Modell: 15567Kryssreferanse: 8RKV8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde12 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5767-HPHV rørmarkør dampgul 8 tommer eller større | AA6MZD 14H984 5767-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5767-I Rørmarkør Steam Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester219NOK
BRADY 5767-II Rørmarkør Dampgul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MZF 14H986 II-576712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester317NOK
BRADY 5767-O Rørmarkør Steam Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MZG 14H987 5767-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7412-1 Rørmarkør Steam Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7412-4 Rørmarkør Steam Green 3/4 To 2-3/8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7270-1 Rørmarkør Dampgul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AD9JLL 4T617 7270-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15567 Pipe Marker Steam Gul
1 768 NOK / enhet