Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5767-I Rørmarkør Steam Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MZE 14H985

BRADY 5767-I Pipe Marker Steam Gul 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AA6MZE Modell: 5767-IKryssreferanse: 14H985

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5767-HPHV rørmarkør dampgul 8 tommer eller større | AA6MZD 14H984 5767-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer430NOK
BRADY 5767-II Rørmarkør Dampgul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MZF 14H986 II-576712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester317NOK
BRADY 5767-O Rørmarkør Steam Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MZG 14H987 5767-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7412-1 Rørmarkør Steam Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7412-4 Rørmarkør Steam Green 3/4 To 2-3/8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7270-1 Rørmarkør Dampgul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AD9JLL 4T617 7270-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7270-4 Pipe Marker Steam Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLM 4T618 7270-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5767-I Pipe Marker Steam Gul 1-1/2 til 2-3/8 tommer
221NOK / enhet