Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CHCC2DIU Sikringsholder 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218

BUSSMANN CHCC2DIU Sikringsholder 30 A, 600 VAC

På lager
Vare: AA4ZRP Modell: CHCC2DIUKryssreferanse: 13M218

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringJa
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde2.434
SikringsblokkdesignTrykk på Safe
Sikring Dia.13 / 32 "
SikringsholderkodeW
Sikringslengde1.5 "
SikringstypeKlasse CC
Sikring UL-klasseCC
Høyde2.91 "
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde2.909
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilDIN-skinne
Antall poler2
Bredde0.70
Ledningsstørrelse18 til 4 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.39
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)8.33
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris
BUSSMANN CHCC1DIU Sikringsholder, Touch Safe, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216 CHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "724NOK
BUSSMANN CHCC3DIU Sikringsholder 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220 CHCC3DIU2.06 "2.90930.702 478 NOK
BUSSMANN CHCC1DI-48U Sikringsholder 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CHCC2DIU Sikringsholder 30 A, 600 VAC
1 497 NOK / enhet