A B Forsterker AC: 20 , sikringsindikator: Nei , Kroppsmateriale: Fenol , Farge: Svart , Kompatibel med: 6.35 31.8 mm x mm , Ledermateriale: Kobber , Koblingstype: crimp , Gjeldende vurdering: 20A , Sikringsblokkdesign: Værbestandig , Sikring Dia.: 0.25 " , Sikringslengde: 1.25 " , Sikringstype: Glass og keramikk , Sikring UL-klasse: H, K. , Høyde: 0.25 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , IP-vurdering: IP54 , Lengde: 3.22 " , Maks. Forsterkere: 20 , Maks. Spenning: 250 , Monteringsstil: På linje , Antall poler: 1 , Produkttype: Sikringsholdere , Oppsigelsestype: crimp , Type: Vanntett , Bredde: 0.25 "