Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CH60J3 Sikringsholder, 3-polet, 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 Sikringsholder, 3-polet, 60 A, 600 VAC/VDC

På lager
Vare: BC8XLG Modell: CH60J3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
KlasseKlasse J
KlippmaterialeKobber
Karakter60A
Høyde2.5 "
Housing Materialtermo
Lengde5"
MonteringsstørrelsePanel
Monteringstype35 mm
Antall poler3
Driftstemp. Område85 grader C
typenSikringsholderen
Spenningsverdier600V AC/DC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7

Produktdetaljer:

Bussmann CH60J3 sikringsholder brukes i elektriske anlegg for å sikre mot overstrømssituasjoner. Denne holderen har plass til sikringer i CH-serien, og gir pålitelig kretsbeskyttelse i industrielt utstyr og bilapplikasjoner. Ved å omslutte sikringen i holderen gir den sikker og tilgjengelig beskyttelse. Denne sikringsholderen brukes til å forhindre skade på sensitive komponenter, redusere brannrisiko og sikre uavbrutt drift.

Egenskaper:

  • Bussmann CH60J3 sikringsholder har en neonlampe åpen sikringsindikator for å signalisere tilstedeværelsen av en røket sikring.
  • Den har termoplasthus for holdbarhet og tinnbelagt kobberklemmemateriale for overlegen elektrisk ledningsevne.
  • Denne sikringsholderen kan brukes ved temperaturer fra -20 til 75 grader C.
  • Den har en 3-polet konfigurasjon for å koble til flere enheter om gangen.
  • Denne sikringsholderen kan brukes ved spenninger opp til 600VAC / DC.
  • Den er utstyrt med et easyID-vindu for rask sjekk av intern sikringsstatus.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Bussmann CH60J3 sikringsholder fingersikker i henhold til noen standarder?

A. Ja, denne sikringsholderen er i samsvar med IEC 60529-spesifikasjonene for en IP20 fingersikker klassifisering.

Sp. Hva er fordelene med å bruke en sammensatt enhet av sikringsholdere?

A. Sammenkobling av flere sikringsholdere gir en strømlinjeformet løsning for å beskytte flere kretser samtidig, og forbedre effektiviteten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN CH60J2 Sikringsmodul, 2-polet, 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J22 307 NOK
BUSSMANN CH60J1 Sikringsmodul, 1 pol, 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J11 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CH60J3 Sikringsholder, 3-polet, 60 A, 600 VAC/VDC
3 279 NOK / enhet