Filskap og kamlåser

filtre

Arkivskap og kamlåser monteres på skap, skuffer, skap, postkasser og automater. Disse låsene er vanligvis små og kompakte, noe som gjør dem enkle å installere på møbler....Les mer

COMPX NATIONAL -

Deadbolts for metallskuffer

StilModellFinishHode Dia.NøkkelnummerAntall pinstypenPris (eks. mva)
AC8701-C415A-14ALys nikkel7 / 8 "C415A5Skive Tumbler234NOK
BC8137-107-26DKjedelig krom1"1074Pin tumbler407NOK
REELCRAFT -

Cams

StilModellPris (eks. mva)
AS400019526NOK
RFQ
AS500019621NOK
RFQ
COMPX NATIONAL -

Skiveglass kamlåssett

StilModelltypenPris (eks. mva)
AC165CB90 graders rotasjon153NOK
AC168CB180 graders horisontal rotasjon165NOK
AC169CB180 graders vertikal rotasjon165NOK
COMPX NATIONAL -

Skuffe avrundede ryggbolter

StilModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8703-C346A-3Bright MessingC346Aalike163NOK
AC8703-C415A-3Bright MessingC415Aalike163NOK
AC8703-KD-3Bright MessingKDUlike163NOK
AC8703-C415A-14ALys nikkelC415Aalike159NOK
AC8703-C346A-14ALys nikkelC346Aalike159NOK
AC8703-C420A-14ALys nikkelC420Aalike159NOK
COMPX NATIONAL -

Disc tumbler sylinderkropper

StilModellOffsettypenPris (eks. mva)
AC230CB3 / 32 "Skuff99NOK
BC280CB9 / 32 "Skuff93NOK
CC290CB9 / 32 "Av94NOK
CCL -

Innkapslingslåser

StilModellFinishMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris (eks. mva)
A15867Kjedelig krom53/64 x 1-15 / 32 kvm.3Plate172NOK
B55481Rå messing7 / 8 "5pin571NOK
CA55481Rå messing7 / 8 "5pin571NOK
CCL -

Cams

StilModellOffsettypenPris (eks. mva)
AS58-Rett19NOK
AS78-Rett19NOK
AS125-Rett18NOK
AS150-Rett18NOK
AS175-Rett19NOK
AS200-Rett19NOK
AS225-Rett19NOK
BF178-501 / 2 "Offset19NOK
CF125-251 / 4 "Offset18NOK
BF150-251 / 4 "Offset18NOK
CF100-251 / 4 "Offset18NOK
BF118-181 / 8 "Offset18NOK
BF138-383 / 8 "Offset19NOK
BATTALION -

Cam Locks for platetilholdere

StilModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
A1XTB9Svart pulverlakk9 / 32 "C346Aalike119NOK
A1XTD3Svart pulverlakk1-1 / 32 "C346Aalike133NOK
A1XTE3Svart pulverlakk9 / 32 "C415Aalike-
RFQ
A1XTB1Svart pulverlakk1-9 / 32 "C413Aalike138NOK
A1XTE4Svart pulverlakk17 / 32 "C415Aalike121NOK
A1XTA8Svart pulverlakk25 / 32 "C413Aalike127NOK
A1XTG2Svart pulverlakk1-17 / 32 "KDUlike110NOK
A1XTE7Svart pulverlakk1-9 / 32 "C415Aalike138NOK
A1XTD2Svart pulverlakk25 / 32 "C346Aalike127NOK
A1XTE8Svart pulverlakk1-17 / 32 "C415Aalike144NOK
A1XTE5Svart pulverlakk25 / 32 "C415Aalike127NOK
A1XTD5Svart pulverlakk1-17 / 32 "C346Aalike115NOK
A1XTA9Svart pulverlakk1-1 / 32 "C413Aalike133NOK
B1XTA3Rustfritt stål1-1 / 32 "C413Aalike149NOK
B1XTA4Rustfritt stål1-9 / 32 "C413Aalike164NOK
B1XTB4Rustfritt stål17 / 32 "C346Aalike135NOK
B1XTE1Rustfritt stål1-9 / 32 "C415Aalike164NOK
B1XRZ9Rustfritt stål9 / 32 "C413Aalike134NOK
B1XTA5Rustfritt stål1-17 / 32 "C413Aalike172NOK
B1XTD9Rustfritt stål1-1 / 32 "C415Aalike149NOK
B1XTB7Rustfritt stål1-9 / 32 "C346Aalike164NOK
B1XTB5Rustfritt stål25 / 32 "C346Aalike124NOK
B1XTD8Rustfritt stål25 / 32 "C415Aalike124NOK
B1XTA2Rustfritt stål25 / 32 "C413Aalike121NOK
B1XTA1Rustfritt stål17 / 32 "C413Aalike135NOK
COMPX NATIONAL -

Kamlåser

StilModellFinishMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
AC8065-14ALys nikkel3 / 4 "129NOK
BC8757-2CNaturlig5 / 16 "74NOK
COMPX NATIONAL -

Dørlåser

StilModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris (eks. mva)
AC8704-C346A-3Bright Messing15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skive Tumbler167NOK
AC8704-C415A-3Bright Messing15 / 16 "C415A7 / 8 "5Skive Tumbler167NOK
AC8704-C420A-14ALys nikkel15 / 16 "C420A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
AC8704-C346A-14ALys nikkel15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
AC8704-C415A-14ALys nikkel15 / 16 "C415A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
BC8173-101-26DKjedelig krom7 / 8 "10157 / 64 "4Liten Format Pin Tumbler483NOK
BC8173-107-26DKjedelig krom7 / 8 "10757 / 64 "4Liten Format Pin Tumbler483NOK
StilModellFinishNøkkelnummerPris (eks. mva)
AC8803-C420A-3Bright MessingC420A152NOK
AC8803-C415A-3Bright MessingC415A152NOK
AC8803-C346A-3Bright MessingC346A152NOK
AC8803-C415A-14ALys nikkelC415A148NOK
AC8803-C420A-14ALys nikkelC420A148NOK
AC8803-C346A-14ALys nikkelC346A148NOK
COMPX NATIONAL -

Pin Tumbler Cam Dørlås

StilModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8173-KD-26DKjedelig kromKDUlike483NOK
AC8173-MKKD-26DKjedelig kromMKKDMaster Keyed, annerledes503NOK
AC8173-KD-4Satin messingKDUlike483NOK
AC8173-915-4Satin messing915alike483NOK
CCL -

Utskiftbare kjerneskufflåsbolter

StilModellFor dørtykkelsePris (eks. mva)
A725151-1/16510NOK
B727161-1/16510NOK
C727151-1/16510NOK
D724121.25510NOK
CCL -

Utskiftbare kjerneskap dødboltlåser

StilModellFor dørtykkelsePris (eks. mva)
A725241-1/16510NOK
B725231-1/16510NOK
C727241-1/16510NOK
D727231-1/16510NOK
E724211.25510NOK
StilModellFinishPris (eks. mva)
AC8803-MKKD-3Bright Messing185NOK
AC8803-MKKD-14ALys nikkel188NOK
COMPX NATIONAL -

Disc Cam Lock Messing

StilModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8055-KD-31-1 / 8 "Ulike158NOK
BC8060-KD-31-7 / 16 "Ulike174NOK
BC8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, annerledes269NOK
CC8051-KD-31 / 8 "Ulike165NOK
AC8054-KD-35 / 8 "Ulike118NOK
AC8053-KD-37 / 8 "Ulike151NOK
DC8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, annerledes210NOK
COMPX NATIONAL -

Skivelås nikkel

StilModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8055-KD-14A1-1 / 8 "Ulike139NOK
BC8055-MKKD-14A1-1 / 8 "Master Keyed, annerledes207NOK
AC8060-KD-14A1-7 / 16 "Ulike212NOK
AC8060-MKKD-14A1-7 / 16 "Master Keyed, annerledes249NOK
CC8051-KD-14A1 / 8 "Ulike143NOK
CC8051-MKKD-14A1 / 8 "Master Keyed, annerledes133NOK
BC8054-KD-14A5 / 8 "Ulike149NOK
DC8054-MKKD-14A5 / 8 "Master Keyed, annerledes216NOK
BC8053-KD-14A7 / 8 "Ulike149NOK
BC8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Keyed, annerledes205NOK
EC8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Keyed, annerledes205NOK
EC8052-KD-14A15 / 64 "Ulike139NOK
COMPX NATIONAL -

Skive Tumbler Bolt Lock

StilModellNøkkelnummerPris (eks. mva)
AC8701-KD-14AKD221NOK
AC8701-MKKD-14AMKKD262NOK
BATTALION -

Plate Tumbler Cam Lock Keyed Different

StilModellFinishFor dørtykkelsePris (eks. mva)
A1XTF8Svart pulverlakk25 / 32 "124NOK
B1XTF1Rustfritt stål17 / 32 "93NOK
B1XTF4Rustfritt stål1-9 / 32 "115NOK
B1XTF3Rustfritt stål1-1 / 32 "157NOK
B1XTF2Rustfritt stål25 / 32 "146NOK
B1XTF5Rustfritt stål1-17 / 32 "126NOK
StilModellNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AMFW23010-217217alike177NOK
AMFW23010-KDKDUlike179NOK
COMPX NATIONAL -

Skive Tumbler Gang Lock

StilModellNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AD8090-C415A-14AC415Aalike576NOK
AD8090-KD-14AKDUlike585NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde kamlåser?

  • Hold nøklene trygt og sikkert: Ikke la nøklene være synlige for å unngå tyveri og hærverk.
  • Kontroller låsemekanismen: Inspiser de interne komponentene regelmessig for jevn drift.
  • Unngå eksponering for ekstreme temperaturer eller tøffe forhold: Oppbevar disse enhetene på et rent, tørt og godt ventilert område.
  • Bruk låsene riktig: Unngå å tvinge låsene eller bruke overdreven kraft når du setter inn eller vrir om nøklene.

Hvordan rengjøre disse låsene?

  • Bruk en liten børste for å fjerne rusk eller skitt fra låsens overflate, nøkkelhull og andre små sprekker i låsen.
  • Bruk en myk, tørr klut for å tørke av låsen.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel.

Hvordan installere disse kamlåsene?

  • Bruk en drill for å lage et hull i skapdøren.
  • Sett låsen inn i hullet og fest den med skruer.
  • Sørg for at låsen er godt festet.
  • Test låsen for å sikre at den fungerer jevnt og at nøkkelen passer ordentlig i nøkkelhullet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?