Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9

COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Dørlås Brgtbrs C415a

På lager
Vare: AD9PPR Modell: C8704-C415A-3Kryssreferanse: 4TYF9
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbolt
Kamlengde (in.)11/32
Kambredde (in.)5/8
FinishBright Messing
For dørtykkelse15 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerC415A
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1/8
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris
COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Door Lock Dull Chrome 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DKjedelig krom7 / 8 "10157 / 64 "4Liten Format Pin Tumbler483NOK
COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Door Lock Matt Krom 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DKjedelig krom7 / 8 "10757 / 64 "4Liten Format Pin Tumbler483NOK
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14ALys nikkel15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14ALys nikkel15 / 16 "C415A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14ALys nikkel15 / 16 "C420A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Bright Messing15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skive Tumbler167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Dørlås Brgtbrs C415a
167NOK / enhet