Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Door Lock Matt Krom 107 | AD9PLP 4TXZ4

COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Dørlås Matt Krom 107

På lager
Vare: AD9PLP Modell: C8173-107-26DKryssreferanse: 4TXZ4
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbolt
Kamlengde (in.)3/4
Kambredde (in.)7/8
FinishKjedelig krom
For dørtykkelse7 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
Nøkkelnummer107
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1/4
Monteringshull Dia.57 / 64 "
Antall pins4
typenLiten Format Pin Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)360

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris
COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Door Lock Dull Chrome 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DKjedelig krom7 / 8 "10157 / 64 "4Liten Format Pin Tumbler483NOK
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14ALys nikkel15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14ALys nikkel15 / 16 "C415A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14ALys nikkel15 / 16 "C420A7 / 8 "5Skive Tumbler152NOK
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Bright Messing15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skive Tumbler167NOK
COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Bright Messing15 / 16 "C415A7 / 8 "5Skive Tumbler167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Dørlås Matt Krom 107
483NOK / enhet