PANDUIT Wrap Hook-and-Loop kabelbånd


filtre
Materiale: nylon , Tykkelse: 0.1 "
StilModellFARGEutformingLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetBreddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
HLT2I-X0
SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw8"1.91 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "10268NOK
B
HLSP5S-X0
SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke18 "5"0 til 122 grader F50 lb.0.75 "10827NOK
C
HLB2S-C0
SvartGjenbrukbare krok-og-løkkestrips7"1.6 "0 til 220 grader F50 lb.0.75 "1002 684 NOK
D
HLSP1.5S-X0
SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "10200NOK
E
HLT3I-X0
SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw12 "3.18 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "10372NOK
B
HLTP2I-X0
SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10363NOK
B
HLTP3I-X0
SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10445NOK
B
HLSP3S-X0
SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.2 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "10605NOK
B
HLSP3S-X12
MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.2 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "10632NOK
B
HLTP2I-X12
MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10362NOK
B
HLTP3I-X12
MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10463NOK
B
HLSP1.5S-X12
MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "10248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?