Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT HLSP3S-X0 borrelås plenum 12 tommer - pakke med 10 | AB9FCL 2CNG4

PANDUIT HLSP3S-X0 borrelås plenum 12 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB9FCL Modell: HLSP3S-X0Kryssreferanse: 2CNG4
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
644NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke
Lengde12 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.3.2 "
Temp. Område0 til 122 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.1 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEutformingLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetBreddepk. Antall.Pris
PANDUIT HLT2I -X0 krokbøylebånd 8.0 tommer - pakke med 10 | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw8"1.91 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "10285NOK
PANDUIT HLT3I-X0 Hook Loop Ties 12.0 inch - Pakke med 10 | AB9FBX 2CNE9 HLT3I-X0SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw12 "3.18 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "10379NOK
PANDUIT HLTP2I -X0 Hook And Loop Ties Plenum 8 tommer - pakke med 10 | AB9FCE 2CNF7 HLTP2I-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10386NOK
PANDUIT HLTP2I -X12 Hook And Loop Ties Plenum 8 tommer - pakke med 10 | AB9FCF 2CNF8 HLTP2I-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10366NOK
PANDUIT HLTP3I -X0 Hook And Loop Ties Plenum 12 tommer - pakke med 10 | AB9FCG 2CNF9 HLTP3I-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10473NOK
PANDUIT HLTP3I-X12 Hook And Loop Ties Plenum 12 inch - Pakke med 10 | AB9FCH 2CNG1 HLTP3I-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "10493NOK
PANDUIT HLSP1.5S-X0 Hook And Loop Ties Plenum 6 inch - Pakke med 10 | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "10213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT HLSP3S-X0 borrelås plenum 12 tommer - pakke med 10
644NOK /pakke