Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Disc Tumble Cam Skufflås Rund Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Disc Tumble Cam Skuff Lås Rund Brgtni C346a

På lager
Vare: AD9PPB Modell: C8703-C346A-14AKryssreferanse: 4TYE2
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff avrundet ryggbolt
Kamlengde (in.)11/32
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse15 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerC346A
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1/8
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Disc Tumble Cam Skufflås Rund Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3 C8703-C415A-14ALys nikkelC415Aalike159NOK
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Disc Tumble Cam Skufflås Rund Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14ALys nikkelC420Aalike159NOK
COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disc Tumblercamdrawerlock Rund Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6 C8703-KD-3Bright MessingKDUlike163NOK
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Disc Tumbler Cam Skuff Lås Rund Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Bright MessingC346Aalike163NOK
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Disc Tumbler Cam Skuff Lock Rund Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Bright MessingC415Aalike163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Disc Tumble Cam Skuff Lås Rund Brgtni C346a
159NOK / enhet