Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PKQ 5EKX0

COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed

På lager
Vare: AE3PKQ Modell: C8054-MKKD-14AKryssref: 5EKX0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumbler Cam -lås
Kamlengde (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse5 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeMaster Keyed, annerledes
Maks. Låseavstand (in.)15 / 16, 9 / 32
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
Offset11/32, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Disc Cam Lock Nickel Key Forskjellig | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Ulike143NOK
COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PJB 5EKR4 C8051-MKKD-14A1 / 8 "Master Keyed, annerledes133NOK
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Disc Cam Lock Nickel Key Forskjellig | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14A15 / 64 "Ulike139NOK
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Keyed, annerledes205NOK
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Disc Cam Lock Nickel Key Forskjellig | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14A7 / 8 "Ulike149NOK
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Keyed, annerledes205NOK
COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Disc Cam Lock Nickel Key Forskjellig | AE3PKF 5EKW1 C8054-KD-14A5 / 8 "Ulike149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed
216NOK / enhet