McDonnell & Miller FS8-W væskestrømbryter er designet for å overvåke flyten av væsker, som vann eller olje, i rør og systemer. Den brukes i HVAC-systemer, kjeler og annet væskehåndteringsutstyr for å sikre riktige strømningshastigheter. Denne bryteren forhindrer skade på utstyr eller feil på grunn av utilstrekkelig strømning, og fungerer som en sikkerhets- og kontrollenhet.
Egenskaper:
- Den har en forseglet monel-belg for pålitelighet og motstand mot korrosjon.
- Denne væskestrømbryteren fra McDonnell & Miller har en justeringsskrue for følsomhet for å forenkle tilpasning av strømningshastigheten.
- Den har en enkeltpolet/dobbeltkast-snapbryter, som lar strømningsbryteren styre og signalisere i forskjellige elektriske kretser.
- Denne FS8-W strømningsbryteren har en maksimal temperatur på 225 grader F og et maksimalt driftstrykk på 160 psi.
- Den har BSPT-tråder og gullbelagte kontakter for å forbedre henholdsvis kompatibilitet og elektrisk ledningsevne.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg vurdere når jeg bruker denne McDonnell & Miller væskestrømbryteren?
A.
- Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold.
- Monter strømningsbryteren sikkert.
- Sørg for god ventilasjon.
- Håndter farlige kjemikalier trygt.
- Vurder profesjonell hjelp om nødvendig.
- Regelmessige inspeksjoner og raskt vedlikehold.
- Slå av riktig under vedlikehold.
- Kommuniser nødprosedyrer.
- Lær opp personell for sikkerhet.
- Opprettholde detaljerte poster.
- Følg regelverket.
- Foreta en risikovurdering.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne McDonnell & Miller væskestrømbryteren?
A. Viktige faktorer inkluderer strømningshastighetsområde, rørstørrelseskompatibilitet, væskekompatibilitet, NEMA-klassifisering, temperatur- og trykkområde, nødvendig følsomhet, valgfrie funksjoner og kompatibilitet med eksisterende systemer.
Sp. Hvordan installerer jeg denne McDonnell & Miller FS8-W væskestrømbryteren?
A.
- Velg en passende plassering på røret for denne strømningsbryteren, for å sikre tilgjengelighet for vedlikehold.
- Klargjør røret etter behov, legg til beslag og sørg for et sikkert monteringspunkt for strømningsbryteren.
- Påfør gjengetetningsmiddel på gjengene for en lekkasjefri tilkobling.
- Fest strømningsbryteren sikkert til det valgte stedet på røret, og juster det riktig.
- Bruk følsomhetsjusteringsskruen for å stille inn ønsket strømningshastighetsterskel for strømningsbryteren.
- Monter strømningsbryteren sikkert for å forhindre overdreven vibrasjoner under drift.
- Test strømningsbryteren ved å strømme væske gjennom røret for å bekrefte at den fungerer korrekt.
- Dokumenter installasjons- og kalibreringsdetaljene for fremtidig referanse og vedlikehold.
- Slå på systemet etter å ha verifisert riktig installasjon, kalibrering og testing.