Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8065-14A kamlås med spor med lyst nikkel | AD9PLK 4TXY5

COMPX NATIONAL C8065-14A kamlås med spor med lyst nikkel

På lager
Vare: AD9PLK Modell: C8065-14AKryssref: 4TXY5
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Kamlengde (in.)1-1/2
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse1 / 4 "
Hode Dia.7 / 8 "
Maks. Låseavstand (in.)3/4
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
Offset3 / 16 "
typenSpor
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringshull Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8757-2C Kamlås Ikke-låsende ettpunktstunge | AD9PQJ 4TYJ3 C8757-2CNaturlig5 / 16 "74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8065-14A kamlås med spor med lyst nikkel
129NOK / enhet