Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8757-2C Kamlås Ikke-låsende ettpunktstunge | AD9PQJ 4TYJ3

COMPX NATIONAL C8757-2C Kamlås Ikke-låsende enkeltpunktstunge

På lager
Vare: AD9PQJ Modell: C8757-2CKryssref: 4TYJ3
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Dybde1 / 2 "
FinishNaturlig
Høyde1.875 "
SperretypeSingle Point Tongue
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Monteringshull Dia.5 / 16 "
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8301406060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringshull Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8065-14A kamlås med spor med lyst nikkel | AD9PLK 4TXY5 C8065-14ALys nikkel3 / 4 "129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8757-2C Kamlås Ikke-låsende enkeltpunktstunge
74NOK / enhet