Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer | AE3PME 5ELE6

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer

På lager
Vare: AE3PME Modell: C280CBKryssreferanse: 5ELE6
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate Tumbler Sylinderhus
Kamlengde (in.)3/8
Kambredde (in.)5/8
Sylinder3 / 4 "
For dørtykkelse3 / 4 "
Hode Dia.21 / 32 "
Maks. Låseavstand (in.)1-1/32
Monteringshull Dia.21 / 32 "
Offset9 / 32 "
typenSkuff
Lås opp svingretningenUrviseren
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOffsettypenPris
COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 tomme | AE3PMF 5ELE7 C230CB3 / 32 "Skuff99NOK
COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer | AE3PMG 5ELE8 C290CB9 / 32 "Av94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer
93NOK / enhet