Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer | AE3PMG 5ELE8

COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer

På lager
Vare: AE3PMG Modell: C290CBKryssreferanse: 5ELE8
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate Tumbler Sylinderhus
Kamlengde (in.)3/8
Kambredde (in.)5/8
Sylinder3 / 4 "
For dørtykkelse3 / 4 "
Hode Dia.21 / 32 "
Maks. Låseavstand (in.)1-1/32
Monteringshull Dia.21 / 32 "
Offset9 / 32 "
typenAv
Lås opp svingretningenUrviseren
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOffsettypenPris
COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer | AE3PME 5ELE6 C280CB9 / 32 "Skuff93NOK
COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 tomme | AE3PMF 5ELE7 C230CB3 / 32 "Skuff99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tommer
94NOK / enhet