Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart | AB4GCR

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart

På lager
Vare: AB4GCR Modell: 1XTD2
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumbler Cam -lås
Kamlengde (in.)1-1/4, 1-3/4
Kambredde (in.)5/8
FinishSvart pulverlakk
For dørtykkelse25 / 32 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerC346A
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1-1/2
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins0
Offset3/8, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90 eller 180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris
BATTALION 1XRZ9 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Rustfritt stål9 / 32 "C413Aalike134NOK
BATTALION 1XTA1 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBY 1XTA1Rustfritt stål17 / 32 "C413Aalike135NOK
BATTALION 1XTA2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBZ 1XTA2Rustfritt stål25 / 32 "C413Aalike121NOK
BATTALION 1XTA3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCA 1XTA3Rustfritt stål1-1 / 32 "C413Aalike149NOK
BATTALION 1XTA4 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCB 1XTA4Rustfritt stål1-9 / 32 "C413Aalike164NOK
BATTALION 1XTA5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCC 1XTA5Rustfritt stål1-17 / 32 "C413Aalike172NOK
BATTALION 1XTA8 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart | AB4GCF 1XTA8Svart pulverlakk25 / 32 "C413Aalike127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart
127NOK / enhet