Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Pin Tumbler Dead Bolt Lock Chrome 107 | AD9PKU 4TXW3

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Pin Tumbler Dead Bolt Lock Chrome 107

På lager
Vare: AD9PKU Modell: C8137-107-26DKryssref: 4TXW3
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallskuff Deadbolt
Kamlengde (in.)13/16
Kambredde (in.)7/8
FinishKjedelig krom
For dørtykkelse1 / 4 "
Hode Dia.1"
Nøkkelnummer107
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)7/16
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins4
typenPin tumbler
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.NøkkelnummerAntall pinstypenPris
COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Disc Tumbler Dead Bolt Lock Brgtni C415a | AD9PKP 4TXV7 C8701-C415A-14ALys nikkel7 / 8 "C415A5Skive Tumbler234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Pin Tumbler Dead Bolt Lock Chrome 107
407NOK / enhet