Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKW 4TXW7

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different

På lager
Vare: AD9PKW Modell: D8090-KD-14AKryssref: 4TXW7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkive Tumbler Gang Lock
Kamlengde (in.)1
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse7 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)11/32
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5 plate
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøkkelnummerNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Disc Tumbler Gang Lock Bright Ni C415a | AD9PKX 4TXW8 D8090-C415A-14AC415Aalike576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different
585NOK / enhet