Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PLQ 5ELA3

COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig

På lager
Vare: AE3PLQ Modell: C8060-KD-3Kryssreferanse: 5ELA3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumbler Cam -lås
Kamlengde (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredde (in.)5/8
FinishBright Messing
For dørtykkelse1-7 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)1-25/32, 27/32
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
Offset11/32, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Ulike165NOK
COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PJZ 5EKV3 C8053-KD-37 / 8 "Ulike151NOK
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Disc Cam Lock Messing Master Keyed | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, annerledes210NOK
COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Ulike118NOK
COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PLD 5EKY5 C8055-KD-31-1 / 8 "Ulike158NOK
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Disc Cam Lock Messing Master Keyed | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, annerledes269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig
174NOK / enhet