Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PJZ 5EKV3

COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig

På lager
Vare: AE3PJZ Modell: C8053-KD-3Kryssref: 5EKV3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumbler Cam -lås
Kamlengde (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredde (in.)5/8
FinishBright Messing
For dørtykkelse7 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)1-3/16, 17/32
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
Offset11/32, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Ulike165NOK
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Disc Cam Lock Messing Master Keyed | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, annerledes210NOK
COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Ulike118NOK
COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PLD 5EKY5 C8055-KD-31-1 / 8 "Ulike158NOK
COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig | AE3PLQ 5ELA3 C8060-KD-31-7 / 16 "Ulike174NOK
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Disc Cam Lock Messing Master Keyed | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, annerledes269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Messing Nøkkel Forskjellig
151NOK / enhet