Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Horisontal | AE3PMJ 5ELF1

COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Horisontal

På lager
Vare: AE3PMJ Modell: C168CBKryssreferanse: 5ELF1
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkive Tumbler Cam Lock Kit
Kamlengde (in.)Diverse
Kambredde (in.)1/2
Sylinder3 / 4 "
For dørtykkelse3 / 4 "
Hode Dia.21 / 32 "
Maks. Låseavstand (in.)1-7/32
Monteringshull Dia.21 / 32 "
Offset3 / 64 "
typen180 graders horisontal rotasjon
Lås opp svingretningenMed klokken eller mot klokken
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
COMPX NATIONAL C165CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 90 Degree | AE3PMH 5ELF0 C165CB90 graders rotasjon153NOK
COMPX NATIONAL C169CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Vertikal | AE3PMK 5ELF2 C169CB180 graders vertikal rotasjon165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Horisontal
165NOK / enhet