Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL S225 2-1/4 rett kamera | AA7FYJ 15X366

CCL S225 2-1/4 rett kam

På lager
Vare: AA7FYJ Modell: S225Kryssreferanse: 15X366
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam
Kamlengde (in.)2-1/4
Kambredde (in.)5/8
Finishsink
Maks. Låseavstand (in.)2-1/4
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8301600000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOffsettypenPris
CCL S58 5/8 rett kam | AA7FYC 15X360 S58-Rett68NOK
CCL S125 1-1/4 rett kamera | AA7FYD 15X361 S125-Rett65NOK
CCL S78 7/8 Straight Cam | AA7FYE 15X362 S78-Rett85NOK
CCL S150 1-1/2 rett kamera | AA7FYF 15X363 S150-Rett50NOK
CCL S175 1-3/4 rett kamera | AA7FYG 15X364 S175-Rett49NOK
CCL S200 2 Straight Cam | AA7FYH 15X365 S200-Rett70NOK
CCL F100-25 1-1 / 4 Offset Cam | AA7FYK 15X367 F100-251 / 4 "Offset47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL S225 2-1/4 rett kam
52NOK / enhet