Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Disc Cam Skufflås Diamond Brgtni Mkkd | AD9PPY 4TYG7

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtni Mkkd

På lager
Vare: AD9PPY Modell: C8803-MKKD-14AKryssreferanse: 4TYG7
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff Diamond Back Deadbolt
Kamlengde (in.)11/32
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse15 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerMKKD
Nøkkel TypeMaster Keyed, annerledes
Maks. Låseavstand (in.)1/8
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
COMPX NATIONAL C8803-MKKD-3 Disc Cam Skuff Lock Diamond Brgtbrsmkkd | AD9PQD 4TYH3 C8803-MKKD-3Bright Messing185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtni Mkkd
188NOK / enhet