A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.500-In. SP: 2311 , Høyde: 26 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 26 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 11 " , Uttakshøyde: 22 7 / 8 " , Uttaksbredde: 22 7 / 8 " , Skaft Dia.: 1" , Hjuldiameter: 16 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 26 "
Kanalblåsere, 16 tommer
Dayton 16-tommers inline kanalblåsere gir ren luft i industrielle og kommersielle rom. De brukes i inntaks- og eksosanlegg, sminkluftsystemer og retursystemer. Disse sentrifugalkanalblåserne har krage for å forenkle kanalforbindelser og paneler på hver side for å gi rask intern komponenttilgang. De er utstyrt med smørbare puteblokklagre for jevn service og galvanisert stålhus for holdbarhet. De inkluderer lager og motordeksler for lang levetid. De leveres med tilgangspaneler for raskt vedlikehold. Velg mellom et stort utvalg av disse kanalblåserne, tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 HP effekt Raptor Supplies.