DAYTON 5AV79 kanalblåser 16 tommer | AE3BFW

DAYTON 5AV79 kanalblåser 16 tommer

På lager
Vare: AE3BFW Modell: 5AV79

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.11-5 / 8 "
Innløpshøyde (inn.)22 7 / 8
Innløpsbredde (in.)22 7 / 8
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13 3/8 tommer
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.11 "
Utløpshøyde22 7 / 8 "
Utløpsbredde22 7 / 8 "
Skaft Dia.1"
typenSentrifugal, mindre kjørepakke
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.35
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris
DAYTON 7H458 Kanalblåser 16 Tommer | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.5233 863 NOK
DAYTON 7H459 Kanalblåser 16 Tommer | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.7834 437 NOK
DAYTON 7H472 kanalblåser 16 tommer | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.5235 025 NOK
DAYTON 7H473 kanalblåser 16 tommer | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.7833 036 NOK
DAYTON 7H474 kanalblåser 16 tommer | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.0435 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AV79 kanalblåser 16 tommer
26 422 NOK / enhet