DAYTON 7H472 kanalblåser 16 tommer | AF3KUH

DAYTON 7H472 kanalblåser 16 tommer

På lager
Vare: AF3KUH Modell: 7H472

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1101
CFM @ 0.000-inn. SP3179
CFM @ 0.125-inn. SP3061
CFM @ 0.250-inn. SP2944
CFM @ 0.375-inn. SP2812
CFM @ 0.500-inn. SP2665
CFM @ 0.625-inn. SP2504
CFM @ 0.750-inn. SP2301
Forsterker med full belastning2.1-2.2/1.1
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.11 "
Innløpshøyde (inn.)22 7 / 8
Innløpsbredde (in.)22 7 / 8
Maks. BHP0.52
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13 3/8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP1/2
Motor turtall1229
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.11 "
Utløpshøyde22 7 / 8 "
Utløpsbredde22 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.1
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.091
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris
DAYTON 5AV79 kanalblåser 16 tommer | AE3BFW 5AV79------11-5 / 8 "-26 422 NOK
DAYTON 7H458 Kanalblåser 16 Tommer | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.5233 863 NOK
DAYTON 7H459 Kanalblåser 16 Tommer | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.7834 437 NOK
DAYTON 7H473 kanalblåser 16 tommer | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.7833 036 NOK
DAYTON 7H474 kanalblåser 16 tommer | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.0435 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H472 kanalblåser 16 tommer
35 025 NOK / enhet