Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tumbler Dead Bolt Lock Steel Keyed Different | AD9PKR 4TXV9

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tumbler Død Bolt Lås Stål Keyed Forskjellig

På lager
Vare: AD9PKR Modell: MFW23010-KDKryssref: 4TXV9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallskuff Deadbolt
Kamlengde (in.)13/16
Kambredde (in.)7/8
FinishRustfritt stål
For dørtykkelse1 / 4 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)7/16
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: COMPX FORT

Produktvarianter

ProduktModellNøkkelnummerNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL MFW23010-217 Disc Tumbler Dead Bolt Lock Steel 217 | AD9PKT 4TXW1 MFW23010-217217alike179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tumbler Død Bolt Lås Stål Keyed Forskjellig
179NOK / enhet