Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disc Cam Skuff Lock Diamond Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtbrs C346a

På lager
Vare: AD9PQA Modell: C8803-C346A-3Kryssreferanse: 4TYG9
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff Diamond Back Deadbolt
Kamlengde (in.)11/32
Kambredde (in.)5/8
FinishBright Messing
For dørtykkelse15 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerC346A
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1/8
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishNøkkelnummerPris
COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4 C8803-C346A-14ALys nikkelC346A148NOK
COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5 C8803-C415A-14ALys nikkelC415A148NOK
COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Disc Cam Skufflås Diamond Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6 C8803-C420A-14ALys nikkelC420A148NOK
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Disc Cam Skufflås Diamond Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Bright MessingC415A152NOK
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Bright MessingC420A152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disc Cam Skuffelås Diamond Brgtbrs C346a
152NOK / enhet