Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDK

BATTALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Forskjellig

På lager
Vare: AB4GDK Modell: 1XTF2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumbler Cam -lås
Kamlengde (in.)1-1/4, 1-3/4
Kambredde (in.)5/8
FinishRustfritt stål
For dørtykkelse25 / 32 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)1-1/2
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins0
Offset3/8, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90 eller 180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelsePris
BATTALION 1XTF1 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDJ 1XTF1Rustfritt stål17 / 32 "94NOK
BATTALION 1XTF3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDL 1XTF3Rustfritt stål1-1 / 32 "154NOK
BATTALION 1XTF4 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDM 1XTF4Rustfritt stål1-9 / 32 "115NOK
BATTALION 1XTF5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDN 1XTF5Rustfritt stål1-17 / 32 "127NOK
BATTALION 1XTF8 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDQ 1XTF8Svart pulverlakk25 / 32 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Forskjellig
143NOK / enhet