Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 55481 Kapslingslås Rå messing | AD6MCP 45W708

CCL 55481 Innkapslingslåsstift rå messing

På lager
Vare: AD6MCP Modell: 55481Kryssreferanse: 45W708
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslås
FinishRå messing
For dørtykkelseVarierer
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerTastet likt eller annerledes
Nøkkel TypeVarierer
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenpin
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8301300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris
CCL A55481 Innkapslingslåspinne rå messing | AD6MCQ 45W709 A55481Rå messing7 / 8 "5pin571NOK
CCL 15867 Kapslingslåsskive Matt krom | AD6MCZ 45W717 15867Kjedelig krom53/64 x 1-15 / 32 kvm.3Plate172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 55481 Innkapslingslåsstift rå messing
571NOK / enhet