Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 72715 Felg Vertikal dødbolt 1/2 tomme Lengde x 3/4 tomme bredde | AH7ZHW 38EW72

CCL 72715 Felg Vertikal Deadbolt 1/2 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde

På lager
Vare: AH7ZHW Modell: 72715Kryssreferanse: 38EW72

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffeskrue med utskiftbar kjerne
FinishBørstet krom
For dørtykkelse1-1/16
NøkkelnummerSFIC
Nøkkel TypeSFIC
Lås stilSkuff
Lås TypeDød bolt
Monteringshull Dia.1-9/64

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2223
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Utskiftbar kjerne: Ja
    • Monteringsmaskinvare: Inkludert
    • Åpner med: Nøkkel
    • Skuff- og skaplås Monteringsstil: Felg
    • Skuff- og skaplåsretning: Vertikal

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelsePris
CCL 72412 Rett kamskapslås 3/4 tommers lengde x 1 tommers bredde | AH7ZHK 38EW62 724121.25446NOK
CCL 72515 Mortise Vertical Deadbolt 1/2 inch Length x 3/4 inch Width | AH7ZHM 38EW64 725151-1/16491NOK
CCL 72716 Felge omvendt dødbolt 1/2 tommer lengde x 3/4 tommer bredde | AH7ZHX 38EW73 727161-1/16491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 72715 Felg Vertikal Deadbolt 1/2 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde
510NOK / enhet