Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89D2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tommer 15psi | AC8XWE 3ERG9

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-15 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tommer 15psi

På lager
Vare: AC8XWE Modell: 89D2-15Kryssref: 3ERG9
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
3 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk15 psi
Innløpsstørrelse1.25 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde8.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
SetematerialeBronse
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89A2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tomme 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 903 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89B2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"2 059 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89C2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 tomme 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "2 543 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89E2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Tommer 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "3 651 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89F2-15 Sikkerhetsavlastningsventil 2 x 2-1/2 tomme 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "5 461 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89A2-25 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tomme 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 903 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 89A2-50 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tomme 50 Psi | AC8XZR 3ERV8 89A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-15 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tommer 15psi
3 262 NOK / enhet