Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Hovednøkkel | AD9PKQ 4TXV8

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key

På lager
Vare: AD9PKQ Modell: C8701-MKKD-14AKryssref: 4TXV8
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallskuff Deadbolt
Kamlengde (in.)13/16
Kambredde (in.)7/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse1 / 4 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerMKKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)7/16
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøkkelnummerPris
COMPX NATIONAL C8701-KD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKN 4TXV6 C8701-KD-14AKD221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Master Key
262NOK / enhet