Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL F138-38 1-3/8 3/8 Offset Cam | AA7FYN 15X370

CCL F138-38 1-3/8 3/8 Offset Cam

På lager
Vare: AA7FYN Modell: F138-38Kryssreferanse: 15X370

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam
Kamlengde (in.)1-3/8
Kambredde (in.)5/8
Finishsink
Maks. Låseavstand (in.)1-3/8
Offset3 / 8 "
typenOffset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOffsettypenPris
CCL S58 5/8 rett kam | AA7FYC 15X360 S58-Rett19NOK
CCL S125 1-1/4 rett kamera | AA7FYD 15X361 S125-Rett18NOK
CCL S78 7/8 Straight Cam | AA7FYE 15X362 S78-Rett19NOK
CCL S150 1-1/2 rett kamera | AA7FYF 15X363 S150-Rett18NOK
CCL S175 1-3/4 rett kamera | AA7FYG 15X364 S175-Rett19NOK
CCL S200 2 Straight Cam | AA7FYH 15X365 S200-Rett19NOK
CCL S225 2-1/4 rett kamera | AA7FYJ 15X366 S225-Rett19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL F138-38 1-3/8 3/8 Offset Cam
19NOK / enhet