DC strømforsyninger

filtre

SOLA/HEVI-DUTY -

15VDC, likestrømforsyning

StilModellPower RatingDybdeHøydeStilBreddeHzInngangsspenningMonteringPris (eks. mva)
ASCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Bytte2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis3 226NOK
BSCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Bytte1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne4 747NOK
CSCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Bytte2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis4 171NOK
DSCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Bytte2.55 "-20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis5 314NOK
ESCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Bytte2.55 "-20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis5 362NOK
FSCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Bytte1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne3 765NOK
GSLD-15-3030-15T45W2.75 "4.87 "Linear9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel4 057NOK
HSLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Linear7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel3 773NOK
ISLS15060T90W2.75 "4.87 "Linear9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel3 506NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC til DC-omformer

StilModellSakUtgangsspenningPris (eks. mva)
ASCD30S12-DNInnkapslet industriell DC til DC-omformer12 VDC5 107NOK
BSCD30S24-DNInnkapslet industriell DC til DC-omformer24 VDC4 891NOK
ASCD30S5-DNIndustriell DC til DC-omformer5 VDC4 721NOK
OMRON -

5VDC strømforsyning

StilModellPower RatingBreddePris (eks. mva)
AS8VK-G0150515W22mm896NOK
BS8VK-G0300530W32mm1 156NOK
OMRON -

12VDC strømforsyning

StilModellDybdePower RatingBreddePris (eks. mva)
AS8VK-G0151290mm15W22mm870NOK
BS8VK-G0301290mm30W32mm1 226NOK
CS8VK-G06012110mm60W32mm1 494NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC, Universal DC strømforsyning

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningIP RatingPower RatingBreddePris (eks. mva)
AABL8RPS240301.73 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC2072W4.72 "3 839NOK
AABL8RPS240502.2 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC20120W4.72 "5 085NOK
BABL8WPS242003.74 "5.63 "380 til 500 VAC10/20480W6.1 "10 034NOK
BABL8WPS244006.500 "5.63 "380 til 500 VAC10/20960W6.1 "17 554NOK
StilModellPris (eks. mva)
A83-24-225-36 658NOK
RFQ
A83-24-260-39 743NOK
RFQ
StilModellPower RatingBreddePris (eks. mva)
AS8VK-G24048240W60mm3 381NOK
AS8VK-G48048480W95mm4 486NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC strømforsyning

StilModellPower RatingTilfellet MaterialDybdeBreddeHøydeInngangsspenningIP RatingMonteringPris (eks. mva)
AABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC20Panel-
RFQ
BABL8RPS24100240WStøpt plast3.35 "5.51 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC20DIN-skinne7 231NOK
CABL8RPM24200480WStøpt plast5.71 "5.51 "5.63 "100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC10/20DIN-skinne10 038NOK
DAYTON -

DC -strømforsyninger med metallkasse

Dayton DC-strømforsyninger leverer kontinuerlig likestrøm til maskineri og utstyr der vekselstrøm ikke er tilgjengelig. De er utformet med smal bredde som sparer plass på DIN-skinnen og har universell inngang uten spenningsgap for komplett produkttilpasning. Velg fra en rekke av disse DC-strømforsyningene, tilgjengelig i lineære og svitsjevarianter.

StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådePower RatingStilBreddePris (eks. mva)
A33NT114.02 "4.88 "-20 grader til 60 grader C80WLinear1.26 "1 864NOK
B33NT104.13 "4.88 "-10 grader til 70 grader C60WBytte1.97 "3 127NOK
C33NT124.45 "4.88 "-20 grader til 60 grader C120WLinear1.57 "4 680NOK
D33NT134.45 "4.88 "-20 grader til 60 grader C240WLinear2.36 "6 176NOK
E33NT145.12 "4.96 "-10 grader til 70 grader C480WLinear6.14 "7 500NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC-strømforsyninger, lineær, metallveske

StilModellHøydeUtgangsspenningPower RatingBreddePris (eks. mva)
ASLS-12-017T3.99 "12/15 XNUMX VDC20.4/22.54.84 "1 883NOK
BSLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"2 354NOK
DAYTON -

DC strømforsyninger, Stil: Bytte

Dayton DC-strømforsyninger gir kontinuerlig likestrøm til utstyr og maskiner på steder der vekselstrøm ikke er tilgjengelig. De har smal bredde som sparer plass på en DIN-skinne. Velg fra et bredt utvalg av disse DC-strømforsyningene, tilgjengelig i 12, 24 og 48 VDC utgangsspenningsalternativer.

StilModellUtgangsspenningPower RatingBreddePris (eks. mva)
A33NT1612 VDC30W0.9 "1 147NOK
B33NT1512 VDC15W0.9 "956NOK
C33NT1712 VDC50W1.26 "1 290NOK
D33NT1924 VDC30W0.9 "1 141NOK
D33NT1824 VDC15W0.9 "903NOK
E33NT2024 VDC50W1.26 "1 337NOK
F33NT2148 VDC50W1.26 "1 290NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC strømforsyning 50 / 60Hz

StilModellUtgangsspenningPris (eks. mva)
ASCP30D12DN+/- 12 VDC4 681NOK
BSCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC4 933NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

DC-strømforsyning, 1.5 - 28 VDC

StilModellInngangseffektPris (eks. mva)
APSH2RB10-BC-5 098NOK
RFQ
BPSMN24DA-406NOK
CPSMN24DAS-423NOK
DPSP24DA-618NOK
EPSM24A24DAS24 VAC823NOK
FPSM19A24DAS120 VAC841NOK
ALTRONIX -

DC strømforsyninger

Altronix strømforsyninger er designet for applikasjoner som krever ekstra strøm, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller. Disse strømforsyningene gir tilsyn med AC -svikt for å overvåke AC -spenning og slå alarm ved feil, og er utstyrt med LED -indikatorer for å vise AC -inngang og DC -utgang. Disse strømforsyningene eller laderne leverer relativ luftfuktighet på opptil 85% (+/- 5%) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellPris (eks. mva)
AMaksimal 37EV-
RFQ
BOLS120D22 855NOK
COLS3502207 025NOK
DMaksimal13FEV-
RFQ
EMaksimal77FEV-
RFQ
FOLS2502204 189NOK
GLPS5C12X2203 722NOK
HR1224DC68CB220-
RFQ
IMaksimal33FEV13 115NOK
JMaksimal55FE12 303NOK
AMaksimal 77EV-
RFQ
AMaksimal 13EV12 810NOK
KOLS20E2 462NOK
LR1224DC16CBV9 387NOK
MLPS3C12X2203 130NOK
NMaksimal11FEV-
RFQ
DMaksimal13FE13 153NOK
OOLS120D2X3 834NOK
POLS2002203 092NOK
AMaksimal 11EV-
RFQ
QBrannbryter10810 633NOK
HR1224DC682205 976NOK
RMaksimal75FEV-
RFQ
AMaksimal 55EV12 676NOK
IMaksimal33FE13 000NOK
ALTRONIX -

eFlow -serien strømforsyninger / ladere

Altronix eFlow Series strømforsyninger / ladere er designet for å konvertere 115 / 220VAC, 60Hz inngang til 1/8/16 port (PTC eller sikret) effekt (er). De er ideelle for å levere strøm i nødstilfeller. De er utstyrt med bly-syre eller gel, innebygde batterier for spontan strømforsyning under strømbrudd. Brannalarmen frakobler mekanismen trygt av strømforsyningen i tilfelle brann. De gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse og tilbys i en pakke som inneholder strømforsyning, kabinett, batterikabler og kamlås.

StilModellPris (eks. mva)
AeFlow6N166 379NOK
BeFlow6N8D5 796NOK
BeFlow6N8V5 460NOK
CeFlow6NXV5 364NOK
DeFlow6NV5 192NOK
EeFlow6N16D5 513NOK
FeFlow6NX166 422NOK
EeFlow6N16DV-
RFQ
GeFlow3NX4D4 092NOK
HeFlow4N5 211NOK
IeFlow4N8D4 141NOK
JeFlow4NX8D4 303NOK
KeFlow4NXV5 956NOK
BeFlow6N8DV5 460NOK
LeFlow4N84 254NOK
MeFlow4NX8DV4 620NOK
NeFlow6NX8DV5 631NOK
HeFlow4NV4 085NOK
OeFlow4NX8V4 620NOK
PeFlow4NX84 429NOK
QeFlow6NX85 383NOK
AeFlow6N16V5 803NOK
ReFlow6NX8D5 347NOK
SeFlow4NBV4 142NOK
TeFlow6NX16V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Strømforsyninger

StilModellStrømforsyningPris (eks. mva)
AEBPS6A-11 599NOK
BRBPS6A--
RFQ
BRBPS10A--
RFQ
AEBPS10A-13 509NOK
BRBPS10A/230--
RFQ
BRBPS6A/230--
RFQ
CAPS6A6.5A-
RFQ
CAPS10A10A-
RFQ
EATON -

PSG-serien for generelle strømforsyninger

StilModellSakPris (eks. mva)
APSG60N24RPDC strømforsyning2 823NOK
BPSG120F24RMDC strømforsyning5 136NOK
APSG240EStrømforsyning7 714NOK
RFQ
CPSS160DStrømforsyning30 071NOK
RFQ
CPSS25EStrømforsyning-
RFQ
APSG960F24RMStrømforsyning10 107NOK
APSG15E12SPStrømforsyning1 199NOK
APSG480E24RMStrømforsyning7 238NOK
APSG480B24RMStrømforsyning7 324NOK
APSG240F24RMStrømforsyning7 976NOK
APSG120E24RMStrømforsyning4 459NOK
APSG30E12SPStrømforsyning1 407NOK
DPSG100E12SMStrømforsyning3 158NOK
APSG120EStrømforsyning4 527NOK
APSG960R24RMStrømforsyning2 064NOK
CPSS55DStrømforsyning-
RFQ
APSG60F24RMStrømforsyning2 838NOK
APSG480EStrømforsyning7 327NOK
RFQ
EPSG60EStrømforsyning2 423NOK
RFQ
APSG60E12SMStrømforsyning1 789NOK
RFQ
APSG480R24RMStrømforsyning1 365NOK
APSG60E24SPStrømforsyning1 861NOK
RFQ
APSG480F24RMStrømforsyning8 285NOK
APSG60E24RMStrømforsyning2 034NOK
CPSS10EStrømforsyning4 938NOK
RFQ
SOLA/HEVI-DUTY -

24 til 28VDC, likestrømforsyning

StilModellDybdeHzInngangsspenningBreddePris (eks. mva)
ASDP4-24-100RT3.8 "47 til 6385 til 132 VAC, 176 til 264 VAC2.85 "3 474NOK
BSDP4-24-100LT3.8 "6085 til 132 VAC, 176 til 264 VAC2.85 "4 178NOK
CSDP06-24-100T3.8 "47 til 6385 til 264 VAC0.9 "1 422NOK
DSDP2-24-100T3.58 "43 til 6785 til 264 VAC1.77 "3 322NOK
DSDP1-24-100T3.58 "43 til 6785 til 264 VAC1.77 "2 680NOK
RHINO -

Bytte strømforsyning, 24 VDC ved 6A/144W, 120/240 VAC nominell inngang, 1-fase, innelukket

ModellSakPris (eks. mva)
PS24-150DCV7VMT4 505 NOK
Se detaljer
RHINO -

DC til DC-omformer, 18-75 VDC-inngang, 12 VDC-utgang, 5A, 60W, plasthus

ModellSakPris (eks. mva)
PSE12-DC24-60CV7GCH2 042 NOK
Se detaljer
RHINO -

DC til DC-omformer, 9.5-36 VDC-inngang, 24 VDC-utgang, 2.5A, 60W, plasthus

ModellSakPris (eks. mva)
PSE24-DC12-60CV7GCK1 947 NOK
Se detaljer
123...11

DC strømforsyninger

DC-strømforsyninger produserer en utgangsspenning for å levere den til en eller flere belastninger. Strømforsyninger innebærer bruk av faseomformere, invertere, plug-in ledninger, etc., siden hvert utstyr har sine egne strømbehov. Raptor Supplies tilbyr en rekke likestrømforsyninger fra merker som ASG, Dayton, GPI, Omron, Schneider Electric, Sola / Hevi-Duty og Zurn. Omron S8VK-strømforsyninger har en robust design for å håndtere tøffe industrielle miljøer og sikre stabil drift over et temperaturområde på -40 til 158 grader Fahrenheit. Disse kompakte strømforsyningene leveres med en vibrasjonsbestandig DIN-skinnemonteringsklemme for enkel installasjon. Sola / Hevi-Duty strømforsyninger har PowerBoost-overbelastningskretser som kan starte industriell belastning uten trusselen om at rekvisita får tilbakeslag eller avstenging. Disse strømforsyningene i SDP-serien er RoHS-kompatible for kontinuerlig kortslutningsbeskyttelse. Disse likestrømforsyningene er tilgjengelige for en maksimal effekt på 480 W.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?