Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC Strømforsyning 24vdc 40a 50/60hz | AG6NZF 36T739

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC strømforsyning 24vdc 40a 50/60hz

På lager
Vare: AG6NZF Modell: ABL8WPS24400Kryssref: 36T739

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
20 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal likestrømforsyning
Tilfellet MaterialStøpt plast
Dybde6.500 "
Høyde5.63 "
Hold opp tidStørre enn 18 msek
Hz50/60
Inngangsspenning380 til 500 VAC
IP Rating10/20
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-13 grader til 140 grader F
Utgangsforsterkere40
UtgangsstøyMindre enn eller lik 200mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere150 % av nominell strøm i 4 sekunder
Power Rating960W
StatusindikatorGrønn / Oransje / Rød LED
StilBytte
Bredde6.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16
HS kode8504312000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningIP RatingPower RatingBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC Strømforsyning 24vdc 3a 50/60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC2072W4.72 "5 169 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 DC Strømforsyning 24vdc 5a 50/60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC20120W4.72 "7 193 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC Strømforsyning 24vdc 20a 50/60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 til 500 VAC10/20480W6.1 "12 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC strømforsyning 24vdc 40a 50/60hz
20 434 NOK / enhet