SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC Strømforsyning 24vdc 6.2a 50/60hz | AG6NZJ 36T742

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC strømforsyning 24vdc 6.2a 50/60hz

Vare: AG6NZJ Modell: ABL1REM24062Kryssref: 36T742

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.9 "
Høyde3.9 "
Hold opp tidStørre enn 10 msek @ 100V
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC
IP Rating20
MonteringPanel
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
Utgangsforsterkere6.2
UtgangsstøyMindre enn 200mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere1.5
Power Rating150W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8504409530

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingTilfellet MaterialDybdeBreddeHøydeInngangsspenningIP RatingMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC Strømforsyning 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WStøpt plast3.35 "5.51 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC20DIN-skinne9 748 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC Strømforsyning 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WStøpt plast5.71 "5.51 "5.63 "100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC10/20DIN-skinne12 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC strømforsyning 24vdc 6.2a 50/60hz