EDWARDS SIGNALING EBPS6A Strømforsyning, 6 1/2A, 32 til 120 Deg F Driftstemp.

På lager
Vare: AA9RQD Modell: EBPS6AKryssreferanse: 1EXY3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
FARGERød
Høyde17 "
MaterialeStål
Antall påkrevd1
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.624
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8504409540
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2 AWG klasse B kretsutganger (24VDC, 3.0 A)
    • Strømkapasitet / panel (6.5A)

Produktvarianter

ProduktModellStrømforsyningPris
EDWARDS SIGNALING EBPS10A Strømforsyning, 10A, 32 til 120 grader F Driftstemp. | AA9RQE 1EXY4 EBPS10A-12 744 NOK
EDWARDS SIGNALING APS10A Strømforsyning, 10A | CF4PHB APS10A10A-
RFQ
EDWARDS SIGNALING APS6A Strømforsyning, 6.5A | CF4PHC APS6A6.5A-
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS10A Strømforsyning, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS10A/230 Strømforsyning, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A/230--
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS6A Strømforsyning, 120V 6.5A | CF4QAU RBPS6A--
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS6A/230 Strømforsyning, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A/230--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EBPS6A Strømforsyning, 6 1/2A, 32 til 120 Deg F Driftstemp.
10 942 NOK / enhet