Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC Strømforsyning 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC strømforsyning 24vdc 20a 50/60hz

På lager
Vare: AG7CDA Modell: ABL8RPM24200Kryssreferanse: 5AET8
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
12 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialStøpt plast
Dybde5.71 "
Høyde5.63 "
Hold opp tidStørre enn 20 msek ved 100VAC, større enn 40 msek ved 240VAC, større enn 120 msek ved 400VAC
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC
IP Rating10/20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-13 grader til 140 grader F
Utgangsforsterkere20
UtgangsstøyMindre enn eller lik 200mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere30
Power Rating480W
StatusindikatorGrønn / Oransje / Rød LED
StilBytte
Bredde5.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8504409580

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingTilfellet MaterialDybdeBreddeHøydeInngangsspenningIP RatingMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC Strømforsyning 24vdc 6.2a 50/60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC20Panel-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC Strømforsyning 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WStøpt plast3.35 "5.51 "5.27 "100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC20DIN-skinne9 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC strømforsyning 24vdc 20a 50/60hz
12 730 NOK / enhet