Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC Strømforsyning 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC strømforsyning 24vdc 10a 50/60hz

På lager
Vare: AG7CCY Modell: ABL8RPS24100Kryssreferanse: 5AET6

Få tak i det April 26, Fredag
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
9 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialStøpt plast
Dybde3.35 "
Høyde5.27 "
Hold opp tidStørre enn 20 msek ved 100VAC, større enn 40 msek ved 240VAC, større enn 120 msek ved 400VAC
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 120 VAC, 200 til 500 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-13 grader til 140 grader F
Utgangsforsterkere10
UtgangsstøyMindre enn eller lik 200mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere15
Power Rating240W
StatusindikatorGrønn / Oransje / Rød LED
StilBytte
Bredde5.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8504409580

Produktdetaljer:

Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-strømforsyning er en Modicon-regulert strømforsyningsenhet (SMPS) som leverer 24VDC ved 10A likestrøm ved en nominell inngang på 100 til 500VAC og en nominell utgangseffekt på 240W. Den er egnet for å levere likespenningen som kreves for automatiseringsutstyr og enkle maskiner der ekstrem kompakthet er nødvendig. Denne Schneider ABL8RPS24100 modulære strømforsyningsenheten installeres vertikalt på DIN-skinner for industriell bruk i applikasjoner som transport, kontroll, pakking, mat og drikke, olje og gass og gruvedrift.

Egenskaper:

  • Schneider Electric ABL8RPS24100 DC strømforsyning tillater enfase inngang fra 100 til 120VAC og fase til faseinngang fra 200 til 500VAC gjennom skrueterminalene.
  • Utløpskoblingen kan være i både parallell- og seriekonfigurasjoner.
  • Denne Schneider-strømforsyningsenheten som tilbyr 24VDC har et PFC-filter (Power Factor Correction) eller et anti-harmonisk filter for å hindre lavfrekvente harmoniske strømmer og forhindre skade på enheten.
  • Den er utstyrt med LED-diagnoseindikatorer foran for utgangsspenning og strøm for å feilsøke problemer umiddelbart.
  • Denne Schneider Electric ABL8RPS24100-strømforsyningsenheten er IP20-klassifisert for å samsvare med EN/IEC 60529-standarden.

Kompatibelt tilbehør:

  • Termiske magnetiske kretsbrytere: Disse kretsbryterne beskytter denne Schneider Electric ABL8RPS24100-enheten mot elektrisk skade.
  • Funksjonelle moduler: Buffermoduler, batterikontroll-/kontrollmoduler med batterier og redundansmoduler sikrer servicekontinuitet selv under strømbrudd.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • KC
  • EAC
  • RCM
  • EN / IEC 62368-1
  • Å nå
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med automatisk tilbakestilling av sikkerhetsfunksjonene til denne DC-strømforsyningsenheten?

A. Automatisk tilbakestilling i denne Schneider Electric ABL8RPS24100 strømforsyningsenheten gjør at kortvarige elektriske og termiske feil kan fjernes for å starte de tilkoblede systemene på nytt uten å forstyrre vaktpersonell.

Sp. Hvilke sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige i denne Schneider Electric ABL8RPS24100 strømforsyningsenheten?

A.

  • Beskyttelse mot overbelastning: kan tilbakestilles manuelt eller automatisk
  • Beskyttelse mot overspenning på 30 til 32V: kan tilbakestilles manuelt
  • Beskyttelse mot kortslutning: kan tilbakestilles manuelt eller automatisk
  • Beskyttelse mot underspenning ved utløsning under 21.6V
  • Termisk beskyttelse: tilbakestilles automatisk når enheten kjøles ned

Sp. Hva er omgivelseslufttemperaturen for bruk av denne Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-strømforsyningsenheten?

A. Denne DC-strømforsyningsenheten kan fungere ved temperaturer fra -25 til 50 grader C uten reduksjon i høyder under 2000 m.

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingTilfellet MaterialDybdeBreddeHøydeInngangsspenningIP RatingMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC Strømforsyning 24vdc 6.2a 50/60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC20Panel-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC Strømforsyning 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WStøpt plast5.71 "5.51 "5.63 "100 til 120 VAC, 200 til 240 VAC10/20DIN-skinne12 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC strømforsyning 24vdc 10a 50/60hz
9 748 NOK / enhet