Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON S8VK-G03005 DC strømforsyning 5vdc 5a 50/60hz

På lager
Vare: AF7LNR Modell: S8VK-G03005Kryssreferanse: 21XP05

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialPlast
Dybde90mm
Høyde90mm
Hold opp tid33 msek
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 240 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-40 grader til 158 grader F
Utgangsforsterkere5
Utgangsstøy30mV
Utgangsspenning5 VDC
Toppforsterkere6
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504409540

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingBreddePris
OMRON S8VK-G01505 DC Strømforsyning 5vdc 3a 50/60hz | AF7LNN 21XP02 S8VK-G0150515W22mm879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON S8VK-G03005 DC strømforsyning 5vdc 5a 50/60hz
1 150 NOK / enhet