Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase | BH6KBM 31HL64

EATON PSG60N24RP Psg strømforsyningsenhet, Nec klasse Ii, 60W, enfase

På lager
Vare: BH6KBM Modell: PSG60N24RPKryssref: 31HL64

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialPlastveske
Dybde4.76 "
Høyde4.69 "
Hold opp tidMer enn 22 ms
Hz50 / 60 Hz
Inngangsspenning100V til 240V AC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-20 til 80 grader C
Utgangsforsterkere2.50
UtgangsstøyMindre enn 50mV
Utgangsspenning24V DC
Toppforsterkere2.5
Fase1
Power Rating60W
StatusindikatorGrønt DC OK signal
Bredde1.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
OpprinnelseslandThailand

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON PSG100E12SM Strømforsyning, 100W, enfaset, 100-240V inngangsspenning, 12 Vdc utgangsspenning | BH6KAJ 31HL45 PSG100E12SMStrømforsyning3 158 NOK
EATON PSG120E strømforsyning, 120W, enfaset, 100-240V inngangsspenning, 24 Vdc ?? 2 % utgangsspenning | BH6KAL 31HL46 PSG120EStrømforsyning4 527 NOK
EATON PSG240E strømforsyning, 240W, enfaset, 100-240V inngangsspenning, 24 Vdc ?? 2 % utgangsspenning | BH6KAW 31HL50 PSG240EStrømforsyning7 714 NOK
RFQ
EATON PSG30E12SP Psg strømforsyning, 30W, enfaset, 12 Vdc utgangsspenning, plastkabinett | BH6KAX 31HL53 PSG30E12SPStrømforsyning1 407 NOK
EATON PSG120E24RM Psg strømforsyning, 120W, enfaset, 100-240V inngangsspenning | BH6KAY 31HL47 PSG120E24RMStrømforsyning4 459 NOK
EATON PSG240F24RM Strømforsyning, trefase, 24 Vdc, 240 W, Ip20 | BH6KBA 31HL52 PSG240F24RMStrømforsyning7 976 NOK
EATON PSG480B24RM Generell strømforsyning, 24-48 Vdc, Din-skinnemontering, -20C-75C Driftstemperatur | BH6KBB 31HL54 PSG480B24RMStrømforsyning7 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON PSG60N24RP Psg strømforsyningsenhet, Nec klasse Ii, 60W, enfase
2 823 NOK / enhet